9517700142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 14,200
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 14.200
Rubix:160000000183116
Produttore:9517700142000
EAN:4031095239569


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700142000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 14,200
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 14,2 mm |
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,2x65 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
| 14.200 mm | |
| 115.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione