Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-09.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117030791
Produttore:7287835
EAN:4031132401997

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 7287835-ARTICOLO DC150-05-09.800D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3858in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3858in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 (snijdiepte 5×dc) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione