9717640041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.100
Rubix:999240628007269
Produttore:9717640041000
EAN:4031095345918


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,100
Trapano a spirale Stock SuperV‑T‑Al in metallo duro, con refrigerazione interna e finitura lucida (blank). Profondità fino a 15xD per forature profonde controllate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | punta 135° con cono alleggerito e tagliente principale concavo. |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione