Riferimenti
Stock:71141 2.440
Rubix:999190200050140
Produttore:9711410024400
EAN:4031095302669


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,44 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410024400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,440
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 per foratura di elevata precisione: HSS bright, tolleranza h8 e angolo punta 118°. Raffreddamento interno assente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,44 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie lucida (hss bright), senza rivestimento |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | gambo diritto / codolo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere di leghe di alluminio; pannelli stratificati (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione