PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861134

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861134
Rubix:170000000538642
EAN:3660338159473
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861134
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861134


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12 mm
11,60 IVA esclusa
/ Unità
14,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione