9711560089000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 8,900

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 8.900
Rubix:160000000192548
Produttore:9711560089000
EAN:4031095168456
9711560089000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 8,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560089000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 8,900


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro8,9 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,9 mm
8.900 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
75,14 IVA esclusa
/ Unità
91,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione