9711400025300-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,530

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 2.530
Rubix:999190200050058
Produttore:9711400025300
EAN:4031095303482
9711400025300-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 2,530

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,53 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400025300-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,530


Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 per estensioni a 6 pollici: stelo cilindrico, cono svasato (118°), superficie blank e senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,53 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank
Tolleranzah8
Affilaturakegelmantelanschliff (relieved cone)
Stelozylinderschaft / stelo cilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
Diametro stelo2,53 mm
10,25 IVA esclusa
/ Unità
12,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione