9713000275000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 27,500

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 27.500
Rubix:160000000193811
EAN:4031095125633
9713000275000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 27,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro27,5 mm
Lunghezza totale291 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000275000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 27,500


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,81 g
Diametro del foro27,5 mm
Lunghezza totale291 mm
Profondità di lavorazione170 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse3
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
27.500 mm
291.000 mm
Paese d'origineDE
107,42 IVA esclusa
/ Unità
131,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione