9717640111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,110
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.110
Rubix:999240628006599
Produttore:9717640111100
EAN:4031095345000


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 166,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,110
Punta elicoidale in metallo duro (VHM) Stock con raffreddamento interno/fori di lubrificazione 15xD. Ø 11,110 mm, tolleranza h7, finitura blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 166,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione