6618723-ARTICOLO DC150-08-11.906A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-11.906A1-WJ30TA
Rubix:999240116014828
Produttore:6618723
EAN:4031132371160

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,906 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 6618723-ARTICOLO DC150-08-11.906A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte in metallo duro con passaggio refrigerante • Perform • 8xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4687in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,906 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 163 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione