9517810134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,490

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 13.490
Rubix:999200200090481
Produttore:9517810134900
EAN:4031095304342
9517810134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,490

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,49 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,490


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,49 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura13,49x77
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccia piana
Steloassottigliamento ≥ ø 3,000 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
170,03 IVA esclusa
/ Unità
207,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione