9517180073000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.300
Rubix:999230214005758
Produttore:9517180073000
EAN:4031095336718


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180073000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,300
Punta pilota Stock SuperV-180 in metallo duro con coating TiAlN nano, Ø7,3 mm e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 |
| Affilatura | 180° per fondo piatto (geometria punta 180°) |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempratura; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali da getto |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione