5066246-ARTICOLO A4611-22.5

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A4611-22.5
Rubix:999240117028041
Produttore:5066246
EAN:4031132039824
5066246-ARTICOLO A4611-22.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro22,5 mm
Lunghezza totale405 mm
Profondità di lavorazione246 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5066246-ARTICOLO A4611-22.5


Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4611 • DIN 1870 I • 16xD • Cono Morse • Angolo di punta 118° • Dc=22,5mm

Applicazioni

Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (Foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro22,5 mm
Lunghezza totale405 mm
Profondità di lavorazione246 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 1870 r1
Rivestimentonon rivestito
Refrigerazione internasì
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;lega speciale;altri
Angolo di punta118 °
€ 236,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione