Riferimenti
HPMT:H03 0270 30
Rubix:999180200115377



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 89,1 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0270 30
Punta elicoidale DR MINI HPMT H03 0270 30 per foratura profonda fino a 30xD. Rifinita con rivestimento AlCrN e con refrigerazione interna per un avanzamento stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 89,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d1 h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | gambo secondo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore