Riferimenti
Stock:71140 5.000
Rubix:999190200050099
Produttore:9711400050000
EAN:4031095303079


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400050000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,000
Punta elicoidale Stock in HSS NAS 907 Ø5 mm. Lunghezza totale 154 mm e profondità di lavorazione 63,5 mm. Taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈12,7x |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione