9519800011000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.100
Rubix:999240628007846
Produttore:9519800011000
EAN:4031095340036


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800011000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,100
Micropunta MD Stock SuperV-IK NX-U con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestita AlTiN, Ø 1,1 mm, profondità di lavorazione 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette; scarico del tagliente principale; rivestimento in testa |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione