9717650077000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.700
Rubix:999240628006724
Produttore:9717650077000
EAN:4031095344126


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 154 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650077000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,700
Punta MD Stock SuperV-T-Al 20xD Ø7,7 mm in metallo duro (VHM) con fori di lubrificazione e finitura lucida. Tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 154 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana (135°) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione