9713000120000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,000

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 12.000
Rubix:160000000193699
EAN:4031095124025
9713000120000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro29,77 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000120000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,000


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro29,77 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentoopaca
Refrigerazione internano
Cono Morse1
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
12.000 mm
182.000 mm
Paese d'origineDE
28,26 IVA esclusa
/ Unità
34,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione