9517180062000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.200
Rubix:999230214005742
Produttore:9517180062000
EAN:4031095336879


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180062000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,200
Punta elicoidale VHM Stock SuperV-180 3xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø6,2 mm, punta 180°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | rapporto d/tmax: 6,2 / 18,6 ≈ 0,33 (3xd) |
| Affilatura | punta 180° (180° spitzenanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione