5057065-ARTICOLO A1148-NO23

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-NO23
Rubix:999240117030201
Produttore:5057065
EAN:4031132071510
5057065-ARTICOLO A1148-NO23

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,912 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057065-ARTICOLO A1148-NO23


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,912mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,912 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,912 mm
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione