9517660140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 14,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 14.000
Rubix:999181000026839
Produttore:9517660140000
EAN:4031095292892


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 14,000
Punta MD Stock SuperV-T Ø14 mm: 25xD, fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento AlTiN nano per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈27,7xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio e acciai legati (fino a 1200 n/mm²), acciai inox, ghisa, bronzo/ottone e leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1357,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1656,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione