9717640122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.200
Rubix:999240628006527
Produttore:9717640122000
EAN:4031095344881


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,200
Punta elicoidale Stock SuperV per foratura lunga 15xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Per alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0667 |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 696,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 849,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione