PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860679
DRILL - HSS TINBD - D.1,0 - NORMAL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860679
Rubix:999180200038329
EAN:3660338154980


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860679
DRILL - HSS TINBD - D.1,0 - NORMAL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | tinbd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore