9517180059000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.900
Rubix:999230214005738
Produttore:9517180059000
EAN:4031095336916


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180059000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,900
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 3xD con rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto, con fori/canali di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,23 |
| Affilatura | punta 180° (fondo piatto) |
| Stelo | gambo cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione