9517840113000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.300
Rubix:999220701000321
Produttore:9517840113000
EAN:4031095322360


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,05 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840113000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X HA 3xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano. Angolo di punta 140° e tolleranza m7 per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,05 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono scaricato) |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione