Riferimenti
Stock:71141 2.080
Rubix:999190200050135
Produttore:9711410020800
EAN:4031095302713


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410020800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,080
Punta elicoidale lunga in HSS Stock, Ø2,08 mm (NAS 907). Lunghezza 306 mm, profondità 29 mm, taglio destro e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | nitrurato |
| Tolleranza | h8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (fogli); materiali stratificati; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione