Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-06.350A1-WJ30TA
Rubix:999240116014783
Produttore:6618789
EAN:4031132371825

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 6618789-ARTICOLO DC150-12-06.350A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform per forature 12×Dc con raffreddamento interno. Punta 140° e rivestimento TiAlN, grado WJ30TA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione