9517450092500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,250
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.250
Rubix:999240628007438
Produttore:9517450092500
EAN:4031095357379


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450092500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,250
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø9,250 con fori di lubrificazione e profondità 5xD. Rivestita TiSiN+ per alte prestazioni e qualità di foratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | hauptschneidenform leggermente concava (leicht konkav) |
| Stelo | codolo cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox; titanio e leghe di titanio; acciai resistenti ad acidi e calore; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione