5073984-ARTICOLO Z3516-1-13

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:Z3516-1-13
Rubix:999240117037352
Produttore:5073984
EAN:4031132068589
5073984-ARTICOLO Z3516-1-13

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5073984-ARTICOLO Z3516-1-13


Set da 25 punte elicoidali HSS-E Walter Titex Z3516-1-13 per Ø1–13 mm, con punta 130° e conformità DIN 338.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rapporto diametro/lunghezza della foratura~8×dc
Materiale del corpohss-e
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione