9717640129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.900
Rubix:999240628006443
Produttore:9717640129000
EAN:4031095344836


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,900
Punta Stock SuperV-T Ø12,9 mm per forature profonde 15xD con refrigerazione interna e punta 135°. Studiata per lavorare in modo stabile e preciso in alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido, senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,043 |
| Affilatura | flächenanschliff (135°) |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 770,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 939,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione