9518930040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 4,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 4.000
Rubix:160000000184869
Produttore:9518930040000
EAN:4031095106441
9518930040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 4,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione64 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4x64
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
4.000 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
199,79 IVA esclusa
/ Unità
243,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione