9518930055600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,560
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 5.560
Rubix:999230214006120
Produttore:9518930055600
EAN:4031095329567


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 66,72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930055600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 5,560
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 66,72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | affilatura su piani |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da tempra (fino a 1200 n/mm²); ghise e materiali fusione; bronzi e ottone; leghe alsi ad elevata lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 199,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 243,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione