9517180082000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.200
Rubix:999230214005771
Produttore:9517180082000
EAN:4031095336589


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180082000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,200
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione interni, rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,27 (≈1:3,75) |
| Affilatura | 180° (spitzenanschliff / geometria punto per fondo piatto) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione