Riferimenti
HPMT:H03 0230 5
Rubix:999180200115354



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0230 5
PUNTA DR VA OF H03 0230 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Affilatura | affilatura a punto diviso (split point) / affilatura incrociata |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato (p/m), alluminio pressofuso (p/m), leghe di rame, ghisa grigia, ghisa duttile, leghe di titanio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore