9717660103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,320
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.320
Rubix:999240628006345
Produttore:9717660103200
EAN:4031095342450


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 258 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,320
Punta elicoidale in metallo duro Stock MD con fori di lubrificazione 25xD. Per foratura profonda con maggiore stabilità e migliore espulsione del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 258 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | brillante |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 917,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1119,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione