9517810123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 12.300
Rubix:160000000183825
Produttore:9517810123000
EAN:4031095100371
9517810123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,300


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,18 g
Diametro del foro12,3 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12,3x77
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo14
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
12.300 mm
124.000 mm
Paese d'origineDE
170,03 IVA esclusa
/ Unità
207,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione