9517450178600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,860
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.860
Rubix:999240628006356
Produttore:9517450178600
EAN:4031095356389


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 89,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450178600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,860
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA Ø17,860 mm, 5XD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiSiN+ e angolo punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 89,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l2 = 17,86/93,00 ≈ 0,19 |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) con principali taglienti leggermente concavi; ausspitzung (punta) a 140°. |
| Stelo | cilindrico, ø 18 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi/alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione