Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.900D1-WJ30RE
Rubix:999240117030944
Produttore:7287785
EAN:4031132401508



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 7287785-ARTICOLO DC150-05-04.900D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Walter Titex DC150 5xD in metallo duro con raffreddamento interno e rivestimento TiNAl. Punta da 4,9 mm, angolo 140°, per forature fino a profondità di lavorazione della serie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione