9612220078000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 7,800
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61222 7.800
Rubix:160000000187878
EAN:4031095248363


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9612220078000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 7,800
Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 7,8 mm |
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,8 mm |
| 7.800 mm | |
| 165.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione