Riferimenti
HPMT:W05 0300 30
Rubix:999230522043733

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO W05 0300 30(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0300 30(N) con refrigerazione interna a lubrificazione dell’olio, Ø3 mm e L 135 mm. Rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inossidabile; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio lavorato; alluminio fuso; leghe di rame; leghe di titanio; leghe di nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore