9517840198400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,840
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.840
Rubix:999220701000407
Produttore:9517840198400
EAN:4031095321509


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,84 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,24 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840198400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,840
Punta elicoidale Stock SuperV-X HA 3xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537K, taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,84 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura conica |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione