9517890085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 8.500
Rubix:160000000184030
Produttore:9517890085000
EAN:4031095215143
9517890085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 8,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,5x87
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
8.500 mm
131.000 mm
Paese d'origineDE
208,25 IVA esclusa
/ Unità
254,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione