9518930106000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,600
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 10.600
Rubix:999230214006135
Produttore:9518930106000
EAN:4031095329413


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 140,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930106000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,600
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 140,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈13,2 (tmax / ø foro) |
| Affilatura | assottigliamento dell'anima ≥ ø 3,000 mm; affilatura a punta piana; tagliente principale dritto; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine |
| Stelo | gambo cilindrico ha (ø 12,000 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e utensili; acciai automatici e da bonifica; leghe (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo/ottone; leghe alsi altamente legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione