Riferimenti
HPMT:H03 0200 25
Rubix:999180200115334



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0200 25
Punta elicoidale HPMT H03 0200 25 con lubrificazione interna (oil feed) e angolo di punta 135°. Per forature profonde fino a 25xD su P/K/N/M/S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto di divisione (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, k, n, m, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore