9717660111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.100
Rubix:999240628006316
Produttore:9717660111000
EAN:4031095342375


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 277,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,100
Punta MD Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Superficie lucida/blank, angolo punta 135° e foratura profonda 25xD per una migliore evacuazione truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 277,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | wn blank |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe leggere |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1157,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione