Riferimenti
HPMT:W15 0470
Rubix:999250310004285

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0470(N)
PUNTE PIATTE W15 0470
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn (t8090), mg+ |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore