9517890110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 11.000
Rubix:160000000184047
Produttore:9517890110000
EAN:4031095215082
9517890110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 11,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione106 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11x106
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
11.000 mm
155.000 mm
Paese d'origineDE
274,75 IVA esclusa
/ Unità
335,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione