9717660067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,750
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.750
Rubix:999240628006713
Produttore:9717660067500
EAN:4031095342924


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 168,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,750
Punta elicoidale MD Stock 71766 (Ø 6,75 mm) per foratura profonda 25xD con raffreddamento interno e finitura lucida (blank).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 168,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | finitura lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | gambo ø 8,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 592,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 722,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione