6618795-ARTICOLO DC150-12-06.800A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-06.800A1-WJ30TA
Rubix:999240116014777
Produttore:6618795
EAN:4031132371887
6618795-ARTICOLO DC150-12-06.800A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618795-ARTICOLO DC150-12-06.800A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno. Diametro 6,8 mm, rapporto 12×D, punta 140° e coating TiAlN (WJ30TA).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×d
Affilaturapunta a spacco (split point)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi di materiali iso: p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione