Riferimenti
Walter Titex:A1166-6.5
Rubix:999240117029809
Produttore:5057890
EAN:4031132236254

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 5057890-ARTICOLO A1166-6.5
Lunghezza totale secondo DIN 6539, scanalature allungate rispetto a DIN 6539
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A1166 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 150° • Dc=6,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione